ER-Spannzangenfutter Mini / schlank Form ADB, SK 40 A = 70, für ER-Spannzangen-Größe: 11

Artikel-Nr.: 300649 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 11 mm
Spann-⌀ D1 1-7 mm
Aufnahme SK 40 A = 70
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 0,5 mm - 7 mm
Auskraglänge A-Maß 70 mm
Außen-⌀ D 16 mm
Nutzlänge LN 44 mm
passender Spannschlüssel Nr. 309740 11
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 300649 11
EAN / GTIN 4045197944481
Herstellernummer 300649 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Spannmutter feingewuchtet für HSC. ER11-Durchgang aufgebohrt. Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Standardmäßig mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 6499.

Lieferumfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-Mutter Nr. 309650.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309740.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806. AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308830.