ER-Spannzangenfutter Mini / schlank Form ADB, SK 50 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 11

Artikel-Nr.: 300667 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 1-7 mm
Aufnahme SK 50 A = 100
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 0,5 mm - 7 mm
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 16 mm
Nutzlänge LN 66 mm
passender Spannschlüssel Nr. 309740 11
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 300667 11
EAN / GTIN 4062406109455
Herstellernummer 300667 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Spannmutter feingewuchtet für HSC. ER11-Durchgang aufgebohrt. Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Lieferumfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-Mutter Nr. 309650.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309740.