ER-Mini-Spannzangenhalter zylindrisch, für ER-Spannzangen-Größe: 8

Artikel-Nr.: 300684 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 8 mm
Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 0,5 mm - 5 mm
Außen-⌀ D 12 mm
Schaft-⌀ d 12 mm
Schaftlänge L1 70 mm
L2 15,6 mm
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 300684 8
EAN / GTIN 4045197700810
Herstellernummer 300684 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrische Halter inklusive ER-Mutter.
Durchgangsbohrung für Innenkühlung vorhanden.

Verwendung:

Zur Spannfutterverlängerung in Flächenspann- bzw. Spannzangenfuttern.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308878309434, Ersatz-ER-Mutter Nr. 309580; 309650.
Spannschlüssel Nr. 309740 und Nr.309745.

Hinweis:

Nicht geeignet für Schrumpfvorgänge.
Keine Längeneinstellung möglich.