{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung |
ER-Mini-Spannmutter, für ER: 16
|
|
| Durchmesser außen D |
22 mm
|
|
| Länge gesamt L |
18 mm
|
|
| Wuchtgüte G bei Drehzahl |
G 2,5 bei 25000 min-1
|
|
| Oberfläche |
gehärtet, geschliffen
|
|
| Produktart |
Spannmutter
|
|
| Material |
Stahl
|
|
| Anzugsmoment max. |
35 Nm
|
|
| Norm |
DIN 6499
|
| Artikelnummer | 309605 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515040709 | |
| Herstellernummer | 309605 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |