ER-Spannmutter, für ER: 16

Artikel-Nr.: 309585 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ER-Spannmutter, für ER: 16
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 25 mm
Durchmesser außen D 28 mm
Länge gesamt L 18 mm
Gewindegröße d M22×1,5
Produktart Spannmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Feingewinde
Anzugsmoment max. 80 Nm
Norm DIN 6499D
Form Mutter Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309585 16
EAN / GTIN 4069515040570
Herstellernummer 309585 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Mit Sechskant SW 25.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 − 309740.
Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!