Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Kraftspannfutter, BT 50, ⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 302862 20

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D1 (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302862 20
Herstellernummer 314040520105
Hersteller/verantwortliche Person NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Geringe Reibung durch Nadellager.
  • Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
  • Staub- und wasserdicht.
  • Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
  • Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.
  • Spannkraft bis 1000 Nm bei⌀ 20, 4000 Nm bei ⌀ 32.

Ausführung - Bild:

Innenliegende Axialaussparungen verhindern effektiv das Durchrutschen des Werkzeuges.
Hohe Radialsteifigkeit durch wiederholgenaue Spannung gegen eine Plananlage verhindert die Auslenkung und sichert eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit sowie lange Werkzeugstandzeiten.
T-Nuten nehmen Öl und Fett auf, sodass eine sichere Drehmomentübertragung gewährleistet ist.
Absolut weicher Lauf der Spannmutter.

Vorteil:

  • Lange Werkzeugstandzeiten.
  • Schwingungshemmende Eigenschaften.
  • Hohe Stabilität durch verstärkte Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Hakenschlüssel Nr. 628400.
Anzugsbolzen Nr. 308760 − 308795.
Spannzangen Nr. 309575 − 309576.