Spannzange extra schlank Innenkühlung, Nenn-Spann-⌀ d: 1mm

Artikel-Nr.: 309572 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 1 mm
Außen-⌀ D 10,1 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309572 1
EAN / GTIN 4250261512941
Herstellernummer 136 0601 000 0
Hersteller/verantwortliche Person Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Extrem schlanke Bauweise. Spannzange wird mittels einem Gewinde von hinten durch das Futter in den Kegelsitz gezogen. Verringerte Störkontur durch Entfall der Spannmutter.
Mit Spezialbeschichtung für höheres Haltemoment.

Passend für:

Extra schlankes Spannzangenfutter Nr. 300772; 304981; 304982; 309571.