{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 4538 E; ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Spannzangenkegel; Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | SZD03200105; ZYL01200115 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmegröße | 32 | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Aufnahme | ET 32 | |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm | |
| Durchmesser außen D | 33 mm | |
| Länge Spannzange L | 43 mm | |
| Form | konisch | |
| Kegelwinkel α | 16 Grad | |
| Norm | Werksnorm | |
| Spannprofil | rund | |
| mit Axialkompensation | ja | |
| Axialkompensation | 10 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit ≤ | 20 µm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Spannzange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 309432 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001704146 | |
| Herstellernummer | 13366011200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |