{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | ER-Spannzangensatz | |
| Verpackung | Etui | |
| Aufnahme | ER 16 | |
| Spanndurchmesser min. D1 min | 1 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 max | 10 mm | |
| Norm | DIN ISO 15488-B | |
| Oberfläche | gehärtet; geschliffen; poliert | |
| Rundlaufgenauigkeit ≤ | 10 µm | |
| Produktart | Spannzange | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 309161 ER16 | |
| EAN / GTIN | 4069515026192 | |
| Herstellernummer | 309161 ER16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |