{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Bohrung | 7 mm | |
| Durchmesser Bund D | 21,8 mm | |
| Produktart | Anzugsbolzen | |
| Gewinde M | M16 | |
| für Aufnahme | SK 40 | |
| Länge gesamt L | 41,25 mm | |
| Kopfdurchmesser D1 | 18,79 mm | |
| Schlüsselweite | 19 mm | |
| mit Bohrung | ja | |
| mit Bund | ja | |
| abgedichtet | ja | |
| Anzugsdrehmoment max. | 50 Nm |
| Artikelnummer | 308678 40M7 | |
| EAN / GTIN | 4069515066204 | |
| Herstellernummer | 308678 40M7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |