{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung |
ja
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig; werkstückseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Kegel-Hohlschaft HSK
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
HSK06300195; ZYL01200115
|
|
| Aufnahmeform |
Plananlage, Standardkegel Form A; glatter Schaft
|
|
| Aufnahmeausführung |
dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
12 mm
|
|
| Aufnahmegröße, dimensionslos |
63
|
|
| Aufnahmeart |
Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
12 mm
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Schrumpffutter, HSK-A 63 A = 130
|
|
| Schnittstelle maschinenseitig |
HSK-A 63
|
|
| Schnittstelle werkstückseitig |
Zylinderschaft
|
|
| Spanndurchmesser min. D1 |
12 mm
|
|
| Spanndurchmesser max. D1 |
12 mm
|
|
| Auskraglänge A |
130 mm
|
|
| Durchmesser außen werkzeugseitig D |
32 mm
|
|
| Drehzahl max. |
25 000 min-1
|
|
| Rundlaufgenauigkeit |
3 µm
|
|
| Wuchtgüte G bei Drehzahl |
G 2,5 bei 25000 min-1
|
|
| Zerspanungsstrategie |
HPC; HSC
|
|
| inklusive Längeneinstellschraube |
ja
|
|
| Verstellweg V |
10 mm
|
|
| mit Gewindebohrungen zum Auswuchten |
ja
|
|
| inklusive RFID-Datenträger |
nein
|
|
| Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 |
24 mm
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1; Trennstelle 2
|
|
| Produktart |
Schrumpffutter
|
|
| Länge gesamt L |
162 mm
|
|
| Norm |
DIN 69893; ISO 12164-1
|
|
| Form |
A
|
|
| mit Bohrung für RFID-Datenträger |
ja
|
|
| Innenkühlung möglich |
ja
|
|
| Material |
Stahl
|
|
| Inhalt |
1 St.
|
| Artikelnummer | 308195 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197646408 | |
| Herstellernummer | 308195 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |