Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 63 A = 130, Užveržimo ⌀ D1: 12mm

Prekės Nr.: 308195 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 12 mm
Laikiklis HSK-A 63 A = 130
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 130 mm
Išorinis ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308195 12
EAN / GTIN 4045197646408
Gamintojo numeris 308195 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

GARANT: HSK darbinės plokštumos apdirbtos. Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
Nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.
Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).

Paskirtis:

  • Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.
  • Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Tiekiama:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.