Krimphouder 12 mm

Artikelnummer: 308195 12
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 12 mm
Opname HSK-A 63 A = 130
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 130 mm
Buiten-⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308195 12
EAN/GTIN 4045197646408

Omschrijving

Uitvoering:

Vanaf span-⌀ D1 6 mm met draadgaten voor balanceerschroeven.
Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen vanaf span-⌀ D1 6 mm (verstelafstand 10 mm).
  • Hittebestendig staal.
  • Gr. 3 − 5 voor hardmetaal, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

GARANT: HSK-functievlakken bewerkt. Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

  • Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
  • Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Levering:

Bij houders met lengteverstelling incl. lengteverstelschroef (vanaf span-⌀ D1 6 mm).

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410302416, krimpapparaten nr. 354210354450, balanceerschroevenset nr. 309906 180.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen