Spannzangenfutter, extra schlank, HSK-A 63 A = 160, Spannbereich: 2-6mm

Artikel-Nr.: 304974 2-6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 2 mm - 6 mm
Aufnahme HSK-A 63 A = 160
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 160 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Außen-⌀ D 27 mm
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 304974 2-6
EAN / GTIN 4045197708397
Herstellernummer 304974 2-6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.
  • Schäfte hartüberdreht.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Die Spannzange wird über eine Spannschraube von hinten durch das Futter gespannt, keine Spannmutter notwendig!

Vorteil:

Extrem schlanke Bauform ermöglicht eine Bearbeitung auch an schwer zugänglichen Bauteilen, z. B. für Werkzeug- und Formenbau.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 6499.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschraube und Schlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890, GARANT Spannzangen Nr. 309563.