Flächenspannfutter Kombi, schlank, HSK-A 63 A = 160, Spann-⌀ D1: 14mm

Artikel-Nr.: 304715 14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Flächenspannfutter Kombi, schlank
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Kegel-Hohlschaft HSK; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung HSK06300195; ZYL01401415
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form A; 2° geneigte Spannfläche ohne Plananlage
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 14 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 63
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 14 mm
Schaftausführung HB; HE
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 14 mm
Spanndurchmesser max. D1 14 mm
Auskraglänge A 160 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 32 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Bauform schlank
inklusive Längeneinstellschraube ja
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 19 mm
Durchmesser außen 3 werkzeugseitig D3 24 mm
Nutzlänge LN 85 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Flächenspannfutter
Länge gesamt L 192 mm
Höhe gesamt H1 63 mm
Breite gesamt B1 63 mm
Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Material Stahl
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 304715 14
EAN / GTIN 4045197289582
Herstellernummer 304715 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Kugelgelenk-Spannschraube für System Weldon und Whistle Notch (geneigte Spannfläche 2°).
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe).
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form B + E und 6535 Form HB + HE.

Lieferumfang:

Inklusive Kugelgelenk-Spannschraube und durchbohrter Anschlagschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Ersatzschraube Nr. 309905 Gr. M6 bzw. M8.