{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel; Spannzangenkegel | |
| Trennstellenkodierung | SKG04001595; SZD03200215 | |
| Aufnahmeform | MAS BT; Spannzange Kegeleinstellwinkel 8° | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; dimensionslose Nenngröße mit Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 40; 32 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | HDC | |
| Herstellerbezeichnung | Präzisions-ER-Spannzangenfutter HDC | |
| Schnittstelle maschinenseitig | BT 40 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 2 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 20 mm | |
| für Spannzangen Typ | ER-Spannzange | |
| Größe Spannzange | 32 | |
| Auskraglänge A | 90 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 53 mm | |
| Drehzahl max. | 25 000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HSC; Schlichten; Schruppen; TPC | |
| Bauform | Heavy Duty; verstärkt | |
| Schwingungsdämpfung | ja | |
| Gewinde G; M | Tr40×1,5 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Spannzangenfutter | |
| Länge gesamt L | 155,5 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 63 mm | |
| Breite gesamt B1 | 63 mm | |
| Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | AD | |
| mit Gewinde | ja | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | geschliffen | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 302896 32AD | |
| EAN / GTIN | 2050002068759 | |
| Herstellernummer | 46446300905 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |