Portapinzas de sujeción ER de precisión HDC, BT 40 A = 90, para pinzas portapiezas ER: 32AD

Número de artículo: 302896 32AD
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para pinzas portapiezas ER Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Cono de pinza
Codificación de punto de separación SKG04001595; SZD03200215
Forma de asiento MAS BT; Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8°
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40; 32
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Lubricante refrigerante sí
Serie HDC
Denominación del fabricante Präzisions-ER-Spannzangenfutter HDC
Interfaz en el lado de la máquina BT 40
Diámetro de sujeción mín. D1 2 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 20 mm
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de la pinza portapiezas 32
Longitud de alcance A 90 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 53 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC; TPC; acabado; acabado
Forma constructiva Heavy Duty; Reforzado/a
Amortiguación de vibraciones sí
Rosca G; M Tr40×1,5
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
Longitud total L 155,5 mm
Altura total H1 63 mm
Anchura total B1 63 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Con rosca sí
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302896 32AD
EAN / GTIN 2050002068759
Número del fabricante 46446300905
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

  • Cono exterior y cono interior rectificado con RFID/perforación Balluffchip.
  • Precisión de concentricidad y de repetición de 3 µm en 3×D, máximo 50 mm si se emplea una pinza portapiezas de precisión HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, un asiento construido especialmente para el arranque de virutas pesado. Un cuerpo del plato reforzado asegura una mejor estabilidad y rigidez radial abundante. Cono interior y exterior rectificados. La tuerca de apriete montada sobre rodamiento de bolas con rosca fina trapezoidal para pares de apriete y fuerzas de sujeción óptimos reduce las vibraciones producidas.
  • Fuerzas de retención muy elevadas gracias al asiento completo de la pinza portapieza en el plato de sujeción y la tuerca de apriete recubierta.
  • Amortiguación de vibraciones a través del elemento de la pinza portapieza y la masa del plato.
  • Alternativa en CENTRO P:> sin obturación, con tuerca de apriete ER CP n.° 309655 o con obturación, con tuerca de apriete ER CP para discos de obturación n.° 309665 en combinación con discos de obturación HP n.° 309666 − 309668 (para alimentación interna del refrigerante o como colector de lodos).

Ventaja:

Al realizar la sujeción, el asiento óptimo patentado de la pinza portapieza, las guías dobles, la rosca trapezoidal y la tuerca de apriete con recubrimiento deslizante se unen, formando una unidad estable y garantizando el máximo de rigidez y precisión.

Aplicación:

Para la sujeción de alta precisión de herramientas con mango cilíndrico. HDC especialmente adecuado para fresas de desbastado (entre otros TPC) y operaciones de acabado o mecanizado de materiales altamente resistentes o tenaces.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete con rodamiento de bolas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600 − 308806, llaves de apriete de AB n.° 308820 – 308835, pinzas de sujeción ER de precisión para HP n.° 309368 − 309381 y para macho para roscar n.° 309402 − 309419 (no Holex). Tuerca de apriete ER CP n.° 309655; 309665, tuerca de apriete ER HDC n.° 309657, discos de obturación HP n.° 309666 − 309668, llave de rodillo CP n.° 309754; 309756, llave de rodillo HDC n.° 309745; 309756.

Nota:

  • Solo sujeta ⌀ nominales hasta ⌀ de mango tolerancia h10.
  • Emplear en combinación con pinzas portapiezas Fahrion.
  • No es compatible con tuerca de apriete CP.