Schwermetall Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser, ⌀ d = 16 mm, Gewinde M × Lges: M8X88

Artikel-Nr.: 301374 M8X88
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Lges Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M8×88
Aufnahme ⌀ d = 16 mm
Schaft-⌀ d 16 mm
Innenkühlung ja
Schwingung gedämpft
Bohrungs-⌀ D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Nutzlänge L1 40 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301374 M8X88
EAN / GTIN 4062406274832
Herstellernummer 301374 M8X88
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Schwingungsdämpfende Eigenschaft.
  • Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern.