Profilräumeinsatz Innenvierkant metrisch ⌀ d = 16 mm, TiN, Vierkant: 4,5mm

Artikel-Nr.: 293056 4,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vierkant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Nutzlänge 7,5 mm
Toleranz + 0,09 bis + 0,12 mm mm
Profil Vierkant
Schlüsselweite metrisch 4,5 mm
Schaftausführung Weldonschaft
Durchmesser Schaft 16 mm
Schneidstoff HM
Beschichtung TiN
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 293056 4,5
EAN / GTIN 4062406129477
Herstellernummer 293056 4,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020293079.

Hinweis:

Die Herstellung von Vierkantprofilen > 9 mm wird nur in einfach zu zerspanenden Materialien empfohlen (höherer Materialabtrag).
  • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.