{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Profil | Vierkant | |
| Toleranz | + 0,18 bis + 0,21 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Vorbohrdurchmesser | 19,38 mm | |
| Schlüsselweite metrisch SW | 19 mm | |
| Beschichtung | TiN | |
| Durchmesser außen D | 16 | |
| Länge gesamt L | 59 mm | |
| Profillänge tmax | 32 mm | |
| Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 293056 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197947260 | |
| Herstellernummer | 293056 19 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |