Halter Heavy-Duty-Plus, Schafthöhe h: 25mm

Artikel-Nr.: 274006 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidrichtung: links und rechts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafthöhe h 25 mm
Absatzlänge b 25 mm
Schaftbreite b3 37 mm
Gesamtlänge Lges 220 mm
Montageschraube 279815 20
Passstift mit Planflächen 279934 2
Passstift 279936 2
Schneidrichtung links und rechts
Produktart Grundhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274006 25
EAN / GTIN 4062406204884
Herstellernummer 274006 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenträger Nr. 274079274090; 274124274134.