Grundhalter mit abnehmbarem Schaft, Schafthöhe h: 20mm

Artikel-Nr.: 273986 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

h4 20 mm
h2 11 mm
h3 49 mm
Absatzlänge b 20 mm
Schaftbreite b3 43 mm
Gesamtlänge Lges 110 mm
für Schwerthöhe h5 26 mm
Spannpratze 279840 2
Klemmschraube 279815 14
Produktart Grundhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273986 20
EAN / GTIN 4062406112868
Herstellernummer 273986 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Lange Ausführung für höhere Stabilität.

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.
Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.