• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Eco-VARIO-LINE Klemmhalter, rechts, Schafthöhe h: 16mm

Artikel-Nr.: 273870 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schafthöhe h 16 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Funktionsbreite L4 21 mm
L1 78 mm
L2 24,5 mm
Schraube 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Produktart Klemmhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273870 16
EAN / GTIN 4045197702227
Herstellernummer 273870 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

eco-Schneidenträger Nr. 273874.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900319886 möglich.
L = L1 + L3 (eco-Schneidenträger).