• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Eco-Klemmhalter, rechts, Schaftbreite b: 16mm

Artikel-Nr.: 273840 16
Rabatt
179,00 €
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftbreite b 16 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 72 mm
L2 18,5 mm
Schraube 279815 9
Produktart Klemmhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273840 16
EAN / GTIN 4045197517364
Herstellernummer 273840 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT eco-System Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273880; 273886 und 273890.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System Aufnahme Nr. 317900319886 und GARANT eco-Schneidenhalter Nr. 273880273891 möglich. Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 % bis 50 % senken.