{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Řada | Eco | |
| Šířka stopky b | 20 mm | |
| Nepodepřená délka A | 7,25 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | GARANT eco-System Klemmdrehhalter | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Výška stopky h | 20 mm | |
| Délka základního tělesa | 84 mm | |
| Délka řezné hrany | 24 mm | |
| Tvar držáku | Rovné (G) | |
| Hmotnost | 240 g | |
| Norma | DIN4000-89 | |
| Druh produktu | Držák | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 273840 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197517371 | |
| Číslo výrobce | 273840 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |