{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Serie |
Eco
|
|
| Anchura del mango b |
20 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
7,25 mm
|
|
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
GARANT eco-System Klemmdrehhalter
|
|
| Forma del mango |
cuadrada
|
|
| Altura del mango h |
20 mm
|
|
| Longitud del cuerpo de base |
84 mm
|
|
| Longitud del borde de corte |
24 mm
|
|
| Forma del soporte |
Forma recta (G)
|
|
| Peso |
240 g
|
|
| Norma |
DIN4000-89
|
|
| Tipo de producto |
Soporte de apriete
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 273840 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197517371 | |
| Número del fabricante | 273840 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |