• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Abstechplatte einschneidig links 5°, HB9140, Stechbreite w / Eckenradius R: 4mm

Artikel-Nr.: 273535 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 015 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung HB9140
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Stärke Schneidplatte S 4,04 mm
Länge Schneidplatte L 10,92 mm
Ausführung Schneidplatte links
Eckenradius, rechts R 0,25 mm
Eckenradius, links R 0,25 mm
Spanflächenfasenbreite C 0,7 mm
Stechbreite w 4 mm
Ausführung Spanbrecher GG
Schneidstoff HC-M30
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HC-P30
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe P
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB9140
Beschichtung PVD
Produktart Stechdrehplatte
Anzahl Schneiden 1 St.
Einsatzrichtung links
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Bearbeitungsverfahren Abstechen (ESA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gefast und gerundet (S)
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 3 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273535 4
EAN / GTIN 4067263117346
Herstellernummer 273535 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551273558.