MINCUT Bohrstange, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 10/8mm

Artikel-Nr.: 270420 10/8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MINCUT
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Mittenversatz L3 7,4 mm
Funktionsbreite f1 1,4 mm
Gesamtlänge L 102,5 mm
Kühlungs-⌀ d5 5 mm
radiale Breite f2 4,5 mm
Kopflänge l2 12,5 mm
Radius R 3,8 mm
Herstellerbezeichnung MIFHR 10C-8
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270420 10/8
EAN / GTIN 7291075262384
Herstellernummer 2801522

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialeinstechen und Stechdrehen im Durchmesserbereich 8 mm – 17 mm.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 270422270429.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen