{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Bezeichnung Schneidplatte | TOHX 090204 N | |
| Sorte | K10 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); N (NE-Metalle) | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Toleranzklasse | H | |
| nass max. | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Grundform | dreieckig | |
| Stärke Schneidplatte S | 2,38 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 5,6 mm | |
| Eckenwinkel | 60 Grad | |
| Spanwinkel | 0 Grad | |
| ISO-Code | TOHX 090204 N | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,5 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 2,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 2,25 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 200 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. | 300 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. | 500 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,3 mm/U | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | K10 | |
| Schneidplattendicke T | 2,38 mm | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | TOHX 0902 | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | TO..0902 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Aluminium; Grauguss (K); Kunststoffe; NE Werkstoffe (N); Stahl (P); Titan | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 3 St. | |
| Gewicht | 1 g | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 268887 K10 | |
| EAN / GTIN | 4047109036666 | |
| Herstellernummer | W30 14660.0421 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxemburg, www.ceratizit.com |