Bohrstangenschaft, HSK-T, Schaft-⌀ / ⌀ D − A-Maß: 40/25-90mm

Artikel-Nr.: 320102 40/25-90
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / ⌀ D − A-Maß (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 40 mm
Auskraglänge A-Maß 90 mm
⌀ D 25 mm
Aufnahme HSK-T
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320102 40/25-90
EAN / GTIN 2050001773050
Herstellernummer HA4.WK3.025.090

Beschreibung

Ausführung:

  • Für effiziente Drehbearbeitung.
  • Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

Hinweis:

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826264827.