• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Bohrstangenschaft schwingungsgedämpft, HSK-T, Schaft-⌀ / ⌀ D − A-Maß: 63/25-161mm

Artikel-Nr.: 320104 63/25-161
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / ⌀ D − A-Maß (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Auskraglänge A-Maß 161 mm
⌀ D 25 mm
Aufnahme HSK-T
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320104 63/25-161
EAN / GTIN 2050002062900
Herstellernummer HA6.WK3.WD2.161

Beschreibung

Ausführung:

  • Für effiziente Drehbearbeitung.
  • Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

Vorteil:

  • Produktivitätsgewinn - dank der unterdrückten Schwingungen können die Schnittdaten beträglich erhöht werden.
  • Verbesserte Oberflächengüte.
  • Verbesserte Prozesssicherheit.
  • Verbesserte Spanabfuhr.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

Hinweis:

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826264827.