GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 250158 HB7020-2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,98 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    9,15 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 861 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Base form rhombic
Blade thickness 4.76 mm
Insert length 12.7 mm
Insert version neutral
Cutting edge length 12.7 mm
Corner radius 0.8 mm
Corner angle 80 degrees
Rake angle 22 degrees
Normal clearance angle (main cutting edge) 0 degrees
Normal clearance angle (auxiliary cutting edge) 0 degrees
ISO-Code CNMG 120408
Attachment hole diameter 5.16 mm
Type of chip breaker SM
Tool material Carbide
Machining group P (steel)
Cutting media, manufacturer’s designation HB7020-2
Coating CVD
Type of fastening for insert M (with cyl. hole clamped from above and via the hole)
Interface coding for insert CNMG 120408
Interface coding for insert according to ISO TS 13399-60 CN1204082N
Insert designation CNMG120408
Type of product Cutter insert
With ISO code yes
Standard DIN ISO 1832
Number of teeth 4 pcs.
Direction of action neutral
Suitable for material steel (P)
Tolerance Class M
Finishing / roughing assignment Finishing; Roughing
Type of fastening Hole
Chip breaker yes
Cutter version rounded (E)
Cutting conditions interrupted
Weight 10 g
Content 1 pcs.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250158 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515015905
Herstellernummer 250158 HB7020-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Steel < 500 N/mm²
P
Steel < 750 N/mm²
P
Steel < 900 N/mm²
P
Steel < 1100 N/mm²
P
Steel < 1400 N/mm²
P
continuous
 
wet maximum