• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 250158 HB725
Rabatt
11,38 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,92 € 11,38 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    3,27 € 9,48 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte 4,76 mm
Länge Schneidplatte 12,7 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 12,7 mm
Eckenradius 0,8 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Spanwinkel 23 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code CNMG 120408
Befestigungslochdurchmesser 5,16 mm
Ausführung Spanbrecher UM
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe O (sonstige)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB725
Beschichtung AlTiN
Sorte HB725
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte CNMG 120408
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 CN1204082N
Bezeichnung Schneidplatte CNMG120408
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Universal
Toleranzklasse M
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Gewicht 9,4 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250158 HB725
EAN / GTIN 4045197713322
Herstellernummer 250158 HB725
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal