GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 250158 HB7010-2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,98 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    9,15 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 005 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte 4,76 mm
Länge Schneidplatte 12,7 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 12,7 mm
Eckenradius 0,8 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Spanwinkel 22 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code CNMG 120408
Befestigungslochdurchmesser 5,16 mm
Ausführung Spanbrecher SM
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7010-2
Beschichtung CVD
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte CNMG 120408
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 CN1204082N
Bezeichnung Schneidplatte CNMG120408
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Toleranzklasse M
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 10 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250158 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515015882
Herstellernummer 250158 HB7010-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater