GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 250158 HB7035-2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,98 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    9,15 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 859 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bazinė forma rombo fromos
Pjovimo plokštelės storis 4,76 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 12,7 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 12,7 mm
Kampo spindulys 0,8 mm
Kampų kampas 80 laipsniai
Priekinis kampas 22 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code CNMG 120408
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 5,16 mm
Drožlialaužio modelis SM
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7035-2
Danga CVD
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė CNMG 120408
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 CN1204082N
Pjaustymo plokštelės žymuo CNMG120408
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms plienas (P)
Tolerancijos klasė M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Svoris 10 g
Turinys 1 vnt.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250158 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515015929
Herstellernummer 250158 HB7035-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal