Plaquita de corte de torneado CNMG 120408, para mecanizado medio

Número de artículo: 250158 HB7010-2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    9,63 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    8,02 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11.924 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma básica Forma de rombo
Grosor de placas de corte 4,76 mm
Longitud de la plaquita de corte 12,7 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 12,7 mm
Radio angular 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de desprendimiento 22 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO CNMG 120408
Diámetro del orificio de fijación 5,16 mm
Modelo de rompevirutas SM
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7010-2
Recubrimiento CVD
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte CNMG 120408
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 CN1204082N
Designación plaquita de corte CNMG120408
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte sistema continuo
Peso 10 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 250158 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515015882
Número del fabricante 250158 HB7010-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados