Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 10

Artikel-Nr.: 239740 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Innenkühlung ja
Schaft DIN 6535 HA mit h6
passend für ⌀ Durchgangsloch 10 mm - 12,7 mm
passend für ⌀ Grundloch 14 mm - 16,2 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Nutzlänge L1 35 mm
Schaft-⌀ DS h6 16 mm
empfohlenes Anzugsmoment 5 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239740 10
EAN / GTIN 4045197596208
Herstellernummer 239740 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

Hinweis:

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550210582 und Nr. 212000.