Spindelkopf ⌀ 86 − 402 mm, Anbindung: HW63

Artikel-Nr.: 237571 HW63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW63
Innenkühlung ja
Außen-⌀ D1 80 mm
Nutzlänge L1 89,5 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237571 HW63
EAN / GTIN 4062406123970
Herstellernummer 237571 HW63
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Wendeplattenhaltermit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..09T3..

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für maßgenaue Bohrungen mit engen Toleranzen und hoher Oberflächengüte im Bereich 86 bis 302 mm.
  • Maximale Schnittgeschwindigkeit: 300 m/min.
  • Schnittgeschwindigkeit je nach Werkzeuglänge reduzieren.
  • Art.-Nr.
  • 237573: Für Bohrungen im Bereich 242 bis 402 mm.
  • Mit HW63-Aufnahme verwenden.
  • Mit ISO-Wendeplatten Typ CC..09T3..
  • (Art.-Nr.
  • 237697 und 237698) verwenden.
  • Nur mit Wendeplattenschraube Art.-Nr.
  • 239805 verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Vollbohrer verwenden..