• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Wendeplattenhalter für Spindelbereich ⌀ 242 − 402 mm, Typ: 86-138

Artikel-Nr.: 237573 86-138
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237573 86-138
EAN / GTIN 4062406124014
Herstellernummer 237573 86-138
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..09T3..

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219805.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237697 und Nr. 237698.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für maßgenaue Bohrungen mit engen Toleranzen und hoher Oberflächengüte im Bereich 86 bis 302 mm.
  • Maximale Schnittgeschwindigkeit: 300 m/min.
  • Schnittgeschwindigkeit je nach Werkzeuglänge reduzieren.
  • Art.-Nr.
  • 237573: Für Bohrungen im Bereich 242 bis 402 mm.
  • Mit HW63-Aufnahme verwenden.
  • Mit ISO-Wendeplatten Typ CC..09T3..
  • (Art.-Nr.
  • 237697 und 237698) verwenden.
  • Nur mit Wendeplattenschraube Art.-Nr.
  • 239805 verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Vollbohrer verwenden..