Feinspindelset ⌀ 86− 302 mm, Anbindung: HW63

Artikel-Nr.: 237570 HW63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW63
Innenkühlung ja
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237570 HW63
EAN / GTIN 4062406123963
Herstellernummer 237570 HW63
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Komplettes Feinspindel-Set für ⌀ 86 - 302 mm, mit Spindelkopf Nr. 237571 Wendeplattenhalter und Zubehör im Koffer. Erweiterbar mit Wendeplattenhalter Nr. 237573 242-402 bis ⌀ 402 mm.
Einstellgenauigkeit 0,01mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im ⌀.

Verwendung:

Für Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..09T3..

Lieferumfang:

1 Spindelkopf: 237571 HW63
je 1 Wendeplattenhalter: Nr. 237573 86-138 für ⌀ 86− 138
Nr. 237573 136-220 für ⌀ 136− 220
Nr. 237573 188-302 für ⌀ 188− 302
je 1 Abstützung: Nr. 237574 86 für Nr. 237573 86-138
Nr. 237574 136 für Nr. 237573 136-220, 188-302 und 242-402
je 1 Druckplatte: Nr. 237575 86 für Nr. 237573 86-138
Nr. 237575 136 für Nr. 237573 136-220, 188-302 und 242-402
1 Wendeplatte: Nr. 260058 CU7010 (oder CC.. 09T3 verwenden)

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219805.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237697 und Nr. 237698.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für maßgenaue Bohrungen mit engen Toleranzen und hoher Oberflächengüte im Bereich 86 bis 302 mm.
  • Maximale Schnittgeschwindigkeit: 300 m/min.
  • Schnittgeschwindigkeit je nach Werkzeuglänge reduzieren.
  • Art.-Nr.
  • 237573: Für Bohrungen im Bereich 242 bis 402 mm.
  • Mit HW63-Aufnahme verwenden.
  • Mit ISO-Wendeplatten Typ CC..09T3..
  • (Art.-Nr.
  • 237697 und 237698) verwenden.
  • Nur mit Wendeplattenschraube Art.-Nr.
  • 239805 verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Vollbohrer verwenden..