GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 260058 CU7010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,04 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    6,70 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
941 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CU7010
Schneidstoff Cermet
Beschichtung unbeschichtet
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SS
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 210 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 80 m/min - 140 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260058 CU7010
EAN / GTIN 4045197667403
Herstellernummer 260058 CU7010
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuierlich
 
trocken