Feinverstellkopf ER, Anbindung: ER25

Artikel-Nr.: 237548 ER25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung ER25
Innenkühlung ja
Norm ISO 15488-B
passende Wendeschneidplatte CC..0602..
Spindelbereich-⌀ 39,9 mm - 51,1 mm
Nutzlänge L1 65 mm
Wendeplattenschraube 237606 Gr. 1
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237548 ER25
EAN / GTIN 4045197778949
Herstellernummer 237548 ER25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit integriertem Konus. Einfache Anbindung mit ER-Spannzangenfutter. Zustellgenauigkeit 0,002 mm im ⌀.

Verwendung:

Vorzugsweise mit Wendeplatte Nr. 237695237698.

Hinweis:

Bei Ausdrehzyklus auf Schneidenorientierung ±20° achten!
Wendeplattenhalter Nr. 237604 1 für Erweiterung auf ⌀-Bereich 47,9 − 59,1mm.