KOMET®Unisix Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 10-010

Artikel-Nr.: 236840 10-010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,06 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    12,55 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
492 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204
Bezeichnung 10-010
Sorte BK8425
Typ ST1400
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236840 10-010
EAN / GTIN 4047109178113
Herstellernummer 1082130301
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.