KOMET®Unisix Wendeschneidplatte, BK7710, Bezeichnung Typ W29: 10-110

Artikel-Nr.: 236980 10-110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,20 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    13,50 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204
Bezeichnung 10-110
Sorte BK7710
Typ Alu; CuZn
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236980 10-110
EAN / GTIN 4047109085671
Herstellernummer 1082190311
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Graphit, GFK, CFK
N
150
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.