• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

KOMET® TwinKom® Grundkörper für Doppelschneider ohne Axialverstellung mit ABS® Schaft, kurz, ⌀ Dmin − ⌀ Dmax: 24-32mm

Artikel-Nr.: 236680 24-32
Rabatt
555,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: ballig; Querbohren; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀-Bereich Dmin-Dmax 24 mm - 32 mm
Ausführung kurz
Schaft ABS
Bohrverwendung ballig; Querbohren; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Kragenlänge L2 6 mm
Gesamtlänge Lges 45 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 25 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236680 24-32
EAN / GTIN 4047109261587
Herstellernummer G01 70552
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Radial einstellbare Klemmhalter für absolute Zweischneidigkeit ermöglichen auch die Umfunktionierung zum Stufenwerkzeug für größere Schnitttiefen.
  • Kompakte Werkzeugbauweise.
  • Einstellbare Kugelspritzdüse für gezielte Kühlmittelzufuhr zu den Schneiden.
  • Bei tiefen Ausbohroperationen wirken die Spiralnuten spänefördernd.
  • Minimalmengenschmierung-1-Kanal kompatibel

Hinweis:

Halter und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.
Weitere Ausführungen und weitere Größen mit Axialverstellung auf Anfrage.
Bestellbeispiel:
1× Nr. 236680 Gr. 24−32 − Grundkörper für Doppelschneider G01.
2× Nr. 236684 Gr. 24−32 − Halter für Doppelschneider.
10× Nr. 236520 Gr. 18−010 − Wendeschneidplatten für universellen Einsatz (in Sorte BK8425).