• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

KOMET® Wendeschneidplatte, BK8430, Bezeichnung Typ W80: 20-030

Artikel-Nr.: 236609 20-030
Rabatt
23,50 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,56 € 23,50 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    16,30 € 19,58 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Beschichtung PVD
Sorte BK8430
Herstellerbezeichnung 20-030
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie KUB Pentron®
Grundform quadratisch
Stärke Schneidplatte S 2,97 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 7,1 mm
Höhe Schneidkante 2,97 mm
Durchmesser Schneidplatte d 7,1 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Eckenwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 9 Grad
ISO-Code SOGX 07T208-03
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,12 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,12 mm/U
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch UNI
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe Uni
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung BK8430
Schneidplattendicke T 2,97 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SOGX 07T208
Bezeichnung Schneidplatte SOGX 07T208-03
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Aluminium; Grauguss (K); Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse G
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Befestigungsart Bohrung
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236609 20-030
EAN / GTIN 4047109230187
Herstellernummer W80 20030.088430
Hersteller/verantwortliche Person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxemburg, www.ceratizit.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
nass maximal