{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Sorte | BK8430 | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET® Wendeschneidplatte | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Grundform | quadratisch | |
| Länge Schneidkante l | 6,2 mm | |
| Höhe Schneidkante | 2,75 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 6,2 mm | |
| Eckenradius R | 0,6 mm | |
| Eckenfasenlänge C | 0 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 0 Grad | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 9 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | SOGX 060206-03 | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | BK8430 | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SO0602063N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SOGX 060206-03 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Universal | |
| Toleranzklasse | G | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. |
| Artikelnummer | 236609 18-030 | |
| EAN / GTIN | 4047109230170 | |
| Herstellernummer | W80 18030.068430 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |