{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS | |
| Beschichtung | TiN | |
| Schneidendurchmesser min. D | 17,5 mm | |
| Spitzenwinkel | 132 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Herstellerbezeichnung | Bohrereinsatz mit Ausspitzung | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Schneidplattendicke T | 3,2 mm | |
| Auskraglänge A | 11,1 mm | |
| Länge gesamt L | 11,1 mm | |
| Funktionslänge | 13,6 mm | |
| Gewicht | 4 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | |
| für Grundelement Typ | 13 |
| Artikelnummer | 232282 17,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406096472 | |
| Herstellernummer | 232282 17,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |