Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS, TiN, ⌀ D: 13mm

Artikel-Nr.: 232282 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Beschichtung TiN
Schneidendurchmesser min. D 13 mm
Spitzenwinkel 132 Grad
Anzahl Schneiden 2
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Anschliffform A
Schneidplattendicke 3,2 mm
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS
Schneidplattendicke T 3,2 mm
Funktionslänge 10,1 mm
Gewicht 3 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Schneideinsatz zum Bohren
für Grundelement Typ 13
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232282 13
EAN / GTIN 4062406095987
Herstellernummer 232282 13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
45
Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare HSS-Schneide für universellen Einsatz. Kein Nachschleifen.
Mit Spanbrecher. Ausgespitzte Schneide für hohe Stabilität und Selbstzentrierung.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen, Ausführung mit VHM-Schneiden und 180°-Schneiden, auf Anfrage lieferbar.