Břit vrtáku se zašpičatěním HSS, TiN, ⌀ D: 13mm

Artiklové číslo: 232282 13
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
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak TiN
Průměr čepele min. D 13 mm
Úhel špičky 132 stupně
Počet břitů 2
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Tvar nábrusu A
Tloušťka řezné destičky 3,2 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Tloušťka řezné destičky T 3,2 mm
Funkční délka 10,1 mm
Hmotnost 3 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Pro základní prvek typ 13
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232282 13
EAN / GTIN 4062406095987
Číslo výrobce 232282 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
130
Al > 10% Si
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
45
Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelný HSS břit pro univerzální použití. Není nutné přebrušovat.
S lamačem třísek. Zašpičatěný břit pro vysokou stabilitu a samostředění.
Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Další velikosti, provedení s čepelemi TK a čepelemi 180° dodáváme na poptávku.